Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIME 2575493 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 20 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575493-BP
Hersteller:
     GIME
Herst.-Nr.:
     2575493
EAN/GTIN:
     4064161216584
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
GIME 2575493 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 20 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009

Feinstaubmaske FFP2 20 St.

20-tlg. Set
FFP2
EN149:2001+A1:2009
3-lagig
Material: 3-lagig

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 149:2001 + A1:2009 · EN Norm: EN 149:2001 + A1:2009 · Filter: FFP2 · Gewicht: 5 g · Material: Dreischicht-Feinspan · Schutzmasken-Besonderheiten: 3-lagig

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Marke:
GIME
Filter:
FFP2
Material:
Dreischicht-Feinspan
Schutzmasken-Besonderheiten:
3-lagig
Gewicht:
5 g
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske ohne Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 10,95*
Lager 102
945
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 10,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.