Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIME 2575493 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 20 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S431022
Hersteller:
     GIME
Herst.-Nr.:
     2575493
EAN/GTIN:
     4064161216584
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Features:
20-tlg. Set
FFP2
EN149:2001+A1:2009
3-lagig
Material: 3-lagig
Weitere Informationen:
Merkmale:
3-lagig
Gewicht:
5 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Filter:
FFP2
Material:
Dreischicht-Feinspan
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske ohne Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 11,60*
1 Tag
945
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 11,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.