Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode UF5404 DO-201 400 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808843-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF5404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-201
Diotec Gleichrichterdiode UF5404 DO-201 400 V 3 A

Ultrafast, DO-201, 400V, 3A, 175°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · I(FSM) 50Hz: 100 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-201
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 400 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrverzugszeit - trr: 50 ns
Stoßstrom - IFSM: 100.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.25 V
IF: 3.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 400 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Typ (Hersteller-Typ):
UF5404
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
400 V
I(FSM) 50Hz:
100 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, UF5404, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0919*
€ 0,1873*
Lager 102
1808
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,203*
25
€ 5,95*
ab € 0,1088*
€ 0,2218*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.