Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode UF5404 DO-201 400V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C766122
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF5404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-201

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
100 A
Typ:
UF5404
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
400 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0919*
€ 0,1873*
1 Tag
1808
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,203*
25
€ 5,95*
ab € 0,1088*
€ 0,2218*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1873*
€ 0,2229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1611*
€ 0,1917
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1525*
€ 0,1815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1386*
€ 0,1649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,1545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.