Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 415-35 Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Externer Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046621-BP
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486766
EAN/GTIN:
     4058175718134
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gas-Messgerät
Senseca ECO 415-35 Sauerstoff-Messgerät 0 - 100 % Externer Sensor

ECO 410-35 O₂-Analyser / Sauerstoff-Messgerät

Messbereich 0 bis 100%
Komfortabler Luftabgleich auf Knopfdruck
Wassergeschützt, >3000h Batterielebensdauer

Das ECO410 fokussiert sich bewusst auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik für zuverlässige Messung der O2-Konzentration in Gasen. Wesentlich für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind die verwendeten Sensoren, GOEL 370 und GOEL 381, speziell geeignet auch für nasse Umgebungen. Die Geräte überzeugen darüber hinaus durch ihre Ergonomie, Wasserschutz und Displaybeleuchtung. Somit ist das ECO410 ist ein günstiges und präzises Tauchgasmessgerät, ist aber auch für viele andere Sauerstoffmessungen ein günstiger aber zugleich qualitativ hochwertiger Einstieg – beispielsweise bei Schutzgasmessungen.

Anzeige
Die dreizeilige LCD-Anzeige bietet dank der Hintergrundbeleuchtung eine ergonomische Weitwinkelsichtbarkeit – bei Tag und bei Nacht. Die HOLD-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeigewerte.

Stromversorgung
2 leistungsstarke AA-Batterien, das stromsparende Design und die konfigurierbare Abschaltautomatik sorgen für einen langen Betrieb. Konfigurierbare LCD-Hintergrundbeleuchtung für weitere Energiesparmöglichkeiten.

Messbereich
0,0 bis 100,0 Vol.-% O₂. Empfohlen für 0,2 bis 35,0 % Vol.-% O₂ (außerhalb reduzierte Genauigkeit).

Einsatzgebiet
Standard für Tauchgas beim Sporttauchen, Schutzgase mit erhöhten CO2 Anteil uvm.

Ausstattung:
Modernes und funktionales Gehäuse
Wasserdicht (IP65 / IP67)
Komfortabler Luftabgleich auf Knopfdruck
Sporttaucher-Variante „T“: mit MOD-Berechnung für Nitrox
Langlebiger und wartungsfreier Sensor
3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
Robust, lange Batterielebensdauer
Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten
Min/Max-Funktion für minimal und maximal erfasste Messwerte
Made in Germany

Technische Daten:
Gasmessgeräte-Besonderheiten: Externer Sensor · Gewicht: 175 g · Kabellänge (Details): 0,95 m · Messbereich (max.): 100 % · Messbereich (min.): 0 % · Messgröße: Sauerstoff · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schutzart: IP65/67 · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x AA Alkaline-Batterien · Weitere technische Daten: Stromverbrauch: ca. 1 mA
Batterielaufzeit: mehr als 3000 h typ. Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Automatisches Abschalten
Schutzart Sensor: IP54
Gehäusewerkstoff: bruchfestes ABS, Polyester (Frontplatte)

Lieferumfang:
Handmessgerät mit Sensor (nicht bei –GL)
Flow-Diverter ESA 369, T-Stück ZOT 369
2x AA Batterien
Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 28 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Messbereich:
0 - 100 %
Marke:
Senseca
Schutzart:
IP65/67
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
Externer Sensor
Messgröße:
Sauerstoff
Messbereich (max.):
100 %
Messbereich (min.):
0 %
Kabellänge (Details):
0|ツ|95 m
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x AA Alkaline-Batterien
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, gas messgerät, Senseca, 486766, ECO 415-35, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 154,84*
Frei Haus
ab € 144,67*
€ 186,18*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 226,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.