Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca Sauerstoff Messgerät, ECO 410-35, 486766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseca Sauerstoff Messgerät, ECO 410-35, 486766
Senseca Sauerstoff Messgerät, ECO 410-35, 486766
Artikel-Nr.:
     4502-22K1016
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     ECO 410-35
EAN/GTIN:
     4058175718134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gas-Messgerät
O₂-Analyser, ECO 410-35, Senseca Das ECO 410-35 konzentriert sich bewusst auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik zur zuverlässigen Messung der Sauerstoffkonzentration in Gasen. Die verwendeten GOEL 370 Sensoren sind besonders für feuchte Umgebungen geeignet und entscheidend für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Darüber hinaus überzeugt das Gerät durch seine Ergonomie, den Wasserschutz und die Display-Beleuchtung. Das macht das ECO 410 zu einem preiswerten und präzisen Tauchgasanalysator, aber auch zu einem preiswerten und hochwertigen Einstiegsgerät für viele andere Sauerstoffmessungen - zum Beispiel für Inertgasmessungen. Features * Modern und funktional - im Taschenformat * Wasserdicht IP65 und IP67 * Langlebiger und wartungsfreier Sensor * 3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung/Overhead- Display auf Knopfdruck * Robuste, lange Batterielebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
O₂-Analyser/Sauerstoff-Messgerät
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, gas messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Luftsauerstoffmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 154,84*
Frei Haus
ab € 144,67*
€ 186,18*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 226,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.