Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 523 Leitfähigkeits-Messgerät Leitfähigkeit, Temperatur, Sauerstoff, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046645-BP
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486760
EAN/GTIN:
     4058175718073
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Senseca ECO 523 Leitfähigkeits-Messgerät Leitfähigkeit,Temperatur,Sauerstoff,Widerstand

ECO 523 hochauflösendes Reinstwasser Leitfähigkeits-Messgerät

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Mess-technik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit dem Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, kompakt verpackt ermöglicht erst das überragende Preis-Leistungsverhältnis, Made in Germany.

Die Geräte überzeugen darüber hinaus durch ihre Ergonomie, Staub- und Wasserschutz nach IP 65/67 und Displaybeleuchtung.

Das ECO 522 ist ein universelles Weitbereichskonduktometer mit robuster 2pol Messzelle für Messungen angefangen von deionisiertem Wasser (Reinigungsprozesse, Aquaristik) bis hin zu Meerwasser mit bis zu 100,0 mS/cm.
Das ECO 523 ist mit einer Edelstahl Reinstwassermesszelle ausgestattet und spezialisiert sich auf hochauflösende Messung von Reinstwasser, Alkohol, Lösungsmitteln und ähnlichem. Die Auflösung beträgt dabei bis zu 0,001 µS/cm.
Die Messgeräte können im Bereich Aquaristik, Aquakultur, Pflanzenaufzucht, Pharma, in Laboren, Qualitätssicherung und Service (z.B. Osmoseanlagen) angewendet werden.

Ausstattung:
Modernes und funktionales Gehäuse
Hervorragendes Preisleistungsverhältnis
Wasserdicht (IP65/IP67)
3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
Robust, lange Batterielebensdauer
Messsicherheit durch Präzisions-Messzellen mit Temperaturmessung
Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten
Min/Max-Funktion für minimal und maximal erfasste Messwerte
Made in Germany


Technische Daten:
Gewicht: 230 g · Messbereich Leitfähigkeit (max.): 2000 µS/cm · Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0 µS/cm · Messfunktion: Leitfähigkeit,Temperatur,Sauerstoff,Widerstand · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Weitere technische Daten: Reinstwasserausführung inkl. Edelstahl-Messzelle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 28 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Messbereich Leitfähigkeit:
0 - 2000 µS/cm
Marke:
Senseca
Messfunktion:
Leitfähigkeit | Temperatur | Sauerstoff | Widerstand
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
2000 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS/cm
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Leitfähigkeits-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand, Senseca, 486760, ECO 523, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 313,42*
€ 376,39*
Frei Haus
ab € 308,25*
€ 380,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.