Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 523 Leitfähigkeits-Messgerät Leitfähigkeit, Temperatur, Sauerstoff, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V188133
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486760
EAN/GTIN:
     4058175718073
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Mess-technik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit dem Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, kompakt verpackt ermöglicht erst das überragende Preis-Leistungsverhältnis, Made in Germany.

Die Geräte überzeugen darüber hinaus durch ihre Ergonomie, Staub- und Wasserschutz nach IP 65/67 und Displaybeleuchtung.

Das ECO 522 ist ein universelles Weitbereichskonduktometer mit robuster 2pol Messzelle für Messungen angefangen von deionisiertem Wasser (Reinigungsprozesse, Aquaristik) bis hin zu Meerwasser mit bis zu 100,0 mS/cm.
Das ECO 523 ist mit einer Edelstahl Reinstwassermesszelle ausgestattet und spezialisiert sich auf hochauflösende Messung von Reinstwasser, Alkohol, Lösungsmitteln und ähnlichem. Die Auflösung beträgt dabei bis zu 0,001 µS/cm.
Die Messgeräte können im Bereich Aquaristik, Aquakultur, Pflanzenaufzucht, Pharma, in Laboren, Qualitätssicherung und Service (z.B. Osmoseanlagen) angewendet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
54 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
230 g
Messfunktion:
Leitfähigkeit + Temperatur + Sauerstoff + Widerstand
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
2000 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS/cm
Produkt-Art:
Leitfähigkeits-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand, Senseca, ECO 523, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 317,61*
€ 371,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 306,45*
€ 371,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,50*
€ 442,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.