Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 531826700-1 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.13 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-486013-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     531826700-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kabeltronik 531826700-1 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.13 mm² Schwarz Meterware

CAT 7 Mobil HighFlex STP-C CAT 7 Netzwerkkabel

Sehr flexibles Datenkabel für lokale Netzwerke (LAN) bis 600 MHz. Durch flexible Leiter und extra starken Soft-PVC Mantel für den mobilen Einsatz z. B. als Patchkabel und/oder im Eventbereich bestens geeignet.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.30 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.13 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.13 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
Kabeltronik
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
hochflexibel | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
schwarz
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
531826700-1
Typ (Hersteller-Typ):
531826700
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
7.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 12,39*
Lager 102
38
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 12,41*
6 Tage
38
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,96*
€ 13,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,41*
€ 14,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,38*
€ 14,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,27*
€ 14,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,69*
€ 13,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,46*
€ 13,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.