Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Netzwerk-Kabel

  Netzwerk-Kabel  (3.418 Angebote unter 29.191.040 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Netzwerk-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Helos
263842
ab € 220,74*
pro Stück
 
 Stück
Helos Verlegekabel Duplex, Cat 7, S/FTP, PiMF, LSZH, orange, 500m Trommel (2 Angebote) 
Cat 7, 1000 MHz | paarweise und Gesamtabschirmung (PimF) | 2 x (4 x 2 x AWG 23/1) | halogenfrei | Farbe: orange | 500m Trommel | CPR-Dca zertifziert
Helos
330230
ab € 452,74*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CPV0063 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP) (5 Angebote) 
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeign...
LogiLink
CPV0063
ab € 124,55*
pro Stück
 
 Stück
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, duplex, Dca-s1a d1 a1 (14 Angebote) 
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, duplex, Dca-s1a d1 a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanent...
ASSMANN Electronic
DK-1743-VH-D-1
ab € 105,12*
pro Stück
 
 Stück
Verdrahtungsleitung enzianblau RAL5010 100m Ring H05V-K1DBL (3 Angebote) 
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Kabelwerk Eupen
N040664
ab € 0,11715*
pro Meter
 
 Meter
Draka
60011603
ab € 288,04*
pro 500 Meter
 
 Packung
Draka - Bulkkabel - 1000 m - SFTP, PiMF - im Freien - Schwarz (4 Angebote) 
Draka - Bulkkabel - 1000 m - SFTP, PiMF - im Freien - Schwarz
Prysmian Group
60039922
ab € 1,32*
pro Meter
 
 Meter
Draka UC900 SS23 PE (6 Angebote) 
Draka UC900 SS23 PE - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - im Freien, Riser - Schwarz
Prysmian Group
60015266
ab € 1,125*
pro Meter
 
 Meter
Draka
60011605
ab € 58,76*
pro 100 Meter
 
 Packung
shiverpeaks BS75500-100SSP Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP) (2 Angebote) 
Verlegekabel S/FTP, cat. 7, Halogenfrei - Meterware - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm with Braiding Kupferabdeckung 40%- PIMF - AWG: AWG 23/1 - Adern Material: Kupfer - Farbe Kabel: orange
Shiverpeaks
BS75500-100SSP
ab € 84,18*
pro 100 Meter
 
 Packung
Digitus Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 500 m, simplex, PE (8 Angebote) 
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - 10GBit Ethernet - 1200 MHz Übertragungsfrequenz - Permanent Link zertifiziert - PoE Power over Ethernet Unterstützung - PE Au...
DIGITUS
DK-1741-VH-5-OD
ab € 355,95*
pro 500 Meter
 
 Packung
Draka UC300 HS26 (3 Angebote) 
Draka UC300 HS26 - Bulkkabel - 1000 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - Grau
Prysmian Group
60011597
ab € 0,59798*
pro Meter
 
 Meter
UChome SS26 Kat.7 weiß 4P S/FTP AWG26 60026455-Dca-Box350 (3 Angebote) 
UChome SS26 Kat.7 weiß 4P S/FTP AWG26 60026455-Dca-Box350Installationskabel für den Innenbereich UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF 350BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 für die strukturierte...
Draka
60026455-CPR
ab € 227,115*
pro 350 Meter
 
 Packung
Digitus Gigabit Active 802.3at PoE Midspan (11 Angebote) 
Die effektive Entfernung beträgt 100 Meter über Cat5e/Cat6-Kabel. Es ist klein, aber leistungsstark - bietet 52Vdc, 0,58A Strom für Remote-PDs über 2 Paare Ausgang - unterstützt sowohl 10/100 Base-...
DIGITUS
DN-95132
ab € 15,47*
pro Stück
 
 Stück
Rutenbeck UM-Cat.6A iso 25/10G (12 Angebote) 
Rutenbeck UM-Cat.6A iso 25/10G - Modulare Eingabe - RJ-45 - Metall
Wilhelm Rutenbeck
13900310
ab € 4,25*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   228   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Netzwerk-Kabel
^

Das richtige Kabel

Ein Netzwerk ist eine Art Verbund von Rechner, die gemeinsame Ressourcen nutzen und miteinander kommunizieren können. Netzwerkkabel ermöglichen es Ihnen, verschiedene Netzwerkkomponenten wie z. B. Router, Hubs, Drucker und Netzwerkkarten zu verbinden. Für jede dieser Komponenten existieren genormte Stecker.

Koaxial, Twisted Pair oder Glasfaser?

Zu den üblichsten Verkabelungsarten zählen Koaxialkabel, Twisted-Pair-Kabel und Glasfaserkabel. Ein Koaxialkabel ähnelt einem Antennenkabel und hat den entscheidenden Nachteil, dass es nur eine Datenrate von 10 Megabit pro Sekunde erzielt. Aus diesem Grund wird mehr und mehr zum Twisted Pair Kabel gegriffen. Dort werden weitaus höhere Datenraten erreicht. Beim Twisted Pair Kabel sind im Inneren jeweils zwei Kabel miteinander verdrillt, was zu einer besseren Abschirmung führt. Im Gegenzug ist der Umgang mit diesem Kabeln wesentlich aufwändiger als dies bei einem Koaxialkabel der Fall ist. Man unterscheidet hier zwischen foliengeschirmtem (FTP) und mittels Geflechtschirm abgeschirmtem (S/FTP) Kabel. Das ebenfalls immer häufiger verwendete Glasfaserkabel ist gegen Störungen wegen elektrischer Felder unempfindlich und ist mittlerweile auch bezahlbar geworden.

Patchkabel – was ist das?

Ein Patchkabel ist - im Unterschied zu dem steifen Verlegekabel, das in Kabelschächten fest installiert wird - ein flexibles Kabel. Es wird mit RJ45-Steckern versehen und wird meist für relativ kurze Strecken bis zu 25 Meter verwendet. Eine Sonderform des Patchkabels stellt das Crossoverkabel dar. Hier sind Sende- und Empfangsleitungen gekreuzt (im Englischen crossover), um eine direkte Verbindung zwischen zwei PCs zu erreichen. Wichtig: dieses Kabel kann nicht zwischen Netzwerkkarte und Hub verwendet werden.

So bringen Sie Ordnung in Ihr Netzwerk

Bei uns finden Sie verschiedene Kabelarten mit beliebigen Längen von 0,3 bis zu 500 Metern. Diese sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, so dass Sie die verschiedenen Kabel besser voneinander unterscheiden können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.