| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-582940-BP Herst.-Nr.: NE/11152 EAN/GTIN: 4016138536096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sortimentskoffer SK 6/4
Technische Daten: Ausführung (Sortimentskoffer): SK6/4 · Herst.-Teilenr.: NE/11152 · Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Sortimentskoffer
Lieferumfang: Stopfen: Je 35 St. Ø 4 mm / 6 mm · Gerade Durchgangsverbindung: 10 St. Ø 4 mm und 15 St. Ø 6 mm · Gerade Reduzierverbindung: 15 St. Ø 6 - 4 mm · Winkelverbindung: 10 St. Ø 4 mm und 15 St. Ø 6 mm · T-Verbindung: 5 St. Ø 4 mm und 10 St. Ø 6 mm · Gerade Einschraubverschraubung: Je 20 St. G1/8 - Ø 4 mm, G1/8 - Ø 6 mm und je 35 St. G1/4 - Ø 4 mm, G1/4 - Ø 6 mm · Drehbare Winkeleinschraubverschraubung: Je 20 St. G1/8 - Ø 4 mm, G1/8 - Ø 6 mm, G1/4 - Ø 4 mm und G1/4 - Ø 6 mm · Drehbare T-Einschraubverschraubung: Je 5 St. G1/8 - Ø 4 mm, G1/8 - Ø 6 mm, G1/4 - Ø 4 mm und G1/4 - Ø 6 mm · Schlauchschneider: 1 St.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Norgren | Ausführung (Sortimentskoffer): | SK6/4 | Herst.-Teilenr.: | NE/11152 | Produkt-Art: | Sortimentskoffer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, nogren t-einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, t-einschraubverschraubung g1/8, Norgren, NE/11152, Koffer, PNEUFIT C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 249,44* | € 282,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 252,68* | € 285,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 273,80* | € 316,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 361,12* | € 413,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 415,93* | € 463,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|