| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65017 Herst.-Nr.: NE/11152 EAN/GTIN: 4016138536096 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Stopfen: Je 35 St. Ø 4 mm / 6 mm · Gerade Durchgangsverbindung: 10 St. Ø 4 mm und 15 St. Ø 6 mm · Gerade Reduzierverbindung: 15 St. Ø 6 - 4 mm · Winkelverbindung: 10 St. Ø 4 mm und 15 St. Ø 6 mm · T-Verbindung: 5 St. Ø 4 mm und 10 St. Ø 6 mm · Gerade Einschraubverschraubung: Je 20 St. G1/8 - Ø 4 mm, G1/8 - Ø 6 mm und je 35 St. G1/4 - Ø 4 mm, G1/4 - Ø 6 mm · Drehbare Winkeleinschraubverschraubung: Je 20 St. G1/8 - Ø 4 mm, G1/8 - Ø 6 mm, G1/4 - Ø 4 mm und G1/4 - Ø 6 mm · Drehbare T-Einschraubverschraubung: Je 5 St. G1/8 - Ø 4 mm, G1/8 - Ø 6 mm, G1/4 - Ø 4 mm und G1/4 - Ø 6 mm · Schlauchschneider: 1 St.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | SK6/4 | Herst.-Teilenr.: | NE/11152 | Produkt-Art: | Sortimentskoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, nogren t-einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, t-einschraubverschraubung g1/8, Norgren, Koffer, PNEUFIT C |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 249,57* | € 289,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 251,45* | € 292,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 274,33* | € 323,25* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 362,08* | € 415,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 415,34* | € 467,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|