| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-582966-BP Herst.-Nr.: NE/11154 EAN/GTIN: 4016138536102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sortimentskoffer SK 8/6
Technische Daten: Ausführung (Sortimentskoffer): SK8/6 · Herst.-Teilenr.: NE/11154 · Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Sortimentskoffer
Lieferumfang: Stopfen: Je 30 St. Ø 6 mm und Ø 8 mm · Gerade Durchgangsverbindung: 15 St. Ø 6 mm und 10 St. Ø 8 mm · Gerade Reduzierverbindung: 15 St. Ø 6 - 8 mm · Winkelverbindung: 15 St. Ø 6 mm und 10 St. Ø 8 mm · T-Verbindung: Je 10 St. Ø 6 mm und Ø 8 mm · Gerade Einschraubverschraubung: Je 20 St. G1/8 - Ø 6 mm, G1/8 - Ø 8 mm und je 30 St. G1/4 - Ø 6 mm, G1/4 - Ø 8 mm · Drehbare Winkeleinschraubverschraubung: Je 20 St. G1/8 - Ø 6 mm, G1/8 - Ø 8 mm, G1/4 - Ø 6 mm und G1/4 - Ø 8 mm · Drehbare T-Einschraubverschraubung: Je 5 St. G1/8 - Ø 6 mm, G1/8 - Ø 8 mm, G1/4 - Ø 6 mm und G1/4 - Ø 8 mm · Schlauchschneider: 1 St.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Norgren | Ausführung (Sortimentskoffer): | SK8/6 | Herst.-Teilenr.: | NE/11154 | Produkt-Art: | Sortimentskoffer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, nogren t-einschraubverschraubung, imi norgren originalteile, t-einschraubverschraubung g1/8, 4303391275108, Norgren, NE/11154, Koffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 271,39* | € 306,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 271,80* | € 317,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 336,13* | € 377,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 407,35* | € 457,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 522,73* | € 579,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|