Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170299-1 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.12 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600893-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170299-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2170299-1 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.12 mm² Blau Meterware

UNITRONIC® ETHERNET Datenleitung

EtherLine H FLEX ist ein industrietaugliches, halogenfreies CATEGORY 5e Hochgeschwindigkeits-Datenkabel zur Verbindung des (FAST-) ETHERNET Netzwerks mit der Feldbusebene. Es ermöglicht damit eine nahtlose Kommunikation von der Sensor-Aktorebene bis ins Internet.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.10 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Simplex · Kabeltyp: UNITRONIC® EtherLine® · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® EtherLine®
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.12 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.12 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
LAPP
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Simplex
Farbe:
blau
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170299-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® EtherLine® H FLEX C.5
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
6.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,91*
Lager 102
392
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,93*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,29*
Sonstiges
Quadrios
1906C175
ab € 12,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.