Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA 1001087-00100RW Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607816-BP
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1001087-00100RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
DRAKA 1001087-00100RW Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Schwarz Meterware

S/FTP Installationskabel UC900 SS23 Cat.7 PE

für die Erdverlegung geeignet

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 8.40 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Simplex,UV-Beständig,für Erdverlegung geeignet,Gesamtschirm,Paarschirm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
DRAKA
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
Simplex | UV-Beständig | für Erdverlegung geeignet | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
schwarz
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1001087-00100RW
Typ (Hersteller-Typ):
A-02YSC2Y
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
8.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-55 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-55 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat7 sftp 100m, cat7, cat7 100m, 02050001499615, DRAKA, 1001087-00100RW, A-02YSC2Y
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
349
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,58*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.