Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer CG4.A210.FS2.F085 Lasttrennschalter 10 A 2 x 60 ° Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703283-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     CG4.A210.FS2.F085
EAN/GTIN:
     9004257087709
Suchbegriffe:
Drehschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 10a 1-polig
Kraus & Naimer CG4.A210.FS2.F085 Lasttrennschalter 10 A 2 x 60 ° Grau,Schwarz 1 St.

Umschalter 10 A CG4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Aufdruck-Motiv: Hand/0/Auto · Betätigungsart: Knebel · Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Montageart: Zentralbefestigung · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltwinkel: 2 x 60 ° · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 30 mm x 30 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Steck-Klemm
Aufdruck-Motiv:
Hand/0/Auto
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 60 °
Typ (Hersteller-Typ):
CG4.A210.FS2.F085
Montageart:
Zentralbefestigung
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
10 A
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, lasttrenner 1polig, 9004257087709, Kraus & Naimer, CG4.A210.FS2.F085, Umschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,31*
€ 21,09*
€ 5,00*
ab € 14,89*
€ 21,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,62*
€ 21,27*
€ 3,90*
ab € 16,83*
€ 23,69*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.