Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 60Schaltwinkel,1pol CG4 A210-621 FS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschalter 60Schaltwinkel,1pol CG4 A210-621 FS2
Umschalter 60Schaltwinkel,1pol CG4 A210-621 FS2
Artikel-Nr.:
     6012-25219510
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70000112
EAN/GTIN:
     9004257087709
Suchbegriffe:
Drehschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 10a 1-polig

Umschalter 60Schaltwinkel,1pol CG4 A210-621 FS2

Die axiale Anordnung der Anschlussklemmen bei den CG-Schaltern ermöglicht, diese dicht nebeneinander oder direkt an den Kabelkanal anstoßend zu montieren. Die Anschlussschrauben sind im 45°-Winkel zur Schalterachse zugänglich. Dadurch können die Anschlussschrauben schräg von hinten (Fronteinbau) erreicht werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, lasttrenner 1polig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,31*
€ 21,09*
€ 5,00*
ab € 14,89*
€ 21,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,62*
€ 21,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,83*
€ 23,69*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.