Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4220002 Pfeilscheibe Rot Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717485-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4220002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Pfeilscheibe
OKW A4220002 Pfeilscheibe Rot Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 20 mm 1 St.

Pfeilscheibe für Rund-/Flügelknopf Ø 20 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Passend für (Serie-Knöpfe): Rundknopf 20 mm · Passend für Knopf-Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
OKW
Farbe:
rot
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknopf 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
A4220002
Passend für Knopf-Ø:
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Pfeilscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zeigerscheibe, Zubehör Knopf, drehknopf okw, drehknopf, drehknopf rot, OKW, A4220002
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,55*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,56*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,56*
Lager 102
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,79*
7 Tage
37
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.