Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack OKW A4220002Pfeilscheibe Rot Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130053
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4220002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Pfeilscheibe
10er Pack OKW A4220002Pfeilscheibe Rot Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 20mm

Kategorie: Pfeilscheibe
Herstellerfarbe: Rot
Passend für Knopf-Ø: 20 mm
Passend für: Rundknopf 20 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: A4220002
Produkt-Art: Pfeilscheibe
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: A4220002
EAN: - - - - - - - - -
450 ml

Weitere Suchbegriffe: Zeigerscheibe, Zubehör Knopf, drehknopf okw, drehknopf, drehknopf rot, OKW, A4220002
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,55*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,56*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,56*
1 Tag
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,79*
Lager 1039
37
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.