Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4110000 Abdeckkappe Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717536-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
okw drehknopf schwarz
OKW A4110000 Abdeckkappe Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 10 mm 1 St.

Deckel für Rundknopf Ø 10 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Serie-Knöpfe): Rundknopf 10 mm · Passend für Knopf-Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknopf 10 mm
Typ (Hersteller-Typ):
A4110000
Passend für Knopf-Ø:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, 02050000383182, OKW, A4110000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,334*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Lager 102
132
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,664*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.