Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack OKW A4110000 Abdeckkappe Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130105
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
okw drehknopf schwarz
10er Pack OKW A4110000 Abdeckkappe Schwarz Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 10mm

Kategorie: Abdeckkappe
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für Knopf-Ø: 10 mm
Passend für: Rundknopf 10 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: A4110000
Produkt-Art: Abdeckkappe
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: A4110000
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 383 g

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A4110000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,334*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
2 Tage
132
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,664*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.