Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1105007 Markierungsskala Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe TOB-KNOBS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717768-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1105007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Messgeräteskala
TOP-KNOBS Markierungsteil mit Zeiger

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknöpfe TOB-KNOBS · Passend für Knopf-Ø: 16 mm · Produkt-Art: Markierungsskala · Produktabmessung, Ø: 16 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A1105007

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 16 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Marke:
OKW
Farbe:
grau
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknöpfe TOB-KNOBS
Typ (Hersteller-Typ):
A1105007
Passend für Knopf-Ø:
16 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Markierungsskala
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,96*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,98*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,98*
Lager 102
52
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.