Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung, Skala, mineral, TK, für TOP-KNOBS, A1105007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierung, Skala, mineral, TK, für TOP-KNOBS, A1105007
Markierung, Skala, mineral, TK, für TOP-KNOBS, A1105007
Artikel-Nr.:
     4502-24H218
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1105007
EAN/GTIN:
     4099889347708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Messgeräteskala
Markierungen Form SKALA dazu Typ A 1105. Fast versenkter Punkt mit Pfeilmarkierung. Technische Merkmale (Typ, Achsbohrung (Ab), Farbe): A1105007, Mineral, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skala, mineral, TK
Geeignet für:
TOP-KNOBS
Zubehörart:
Markierung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Skala für Messgerät, Zubehör Knopf, drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Drehknopf-Markierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,96*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,98*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,98*
1 Tag
52
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.