| |
|
| Artikel-Nr.: 102-735312-BP Herst.-Nr.: 18 2310 EAN/GTIN: 4021103823101 |
| |
|
| | |
| Cimco 18 2310 Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228
12 mm Weiß
Technische Daten: AWG max.: 22 · Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 6 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C
Lieferumfang: 100 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Länder-Farbcode: | DIN | Querschnitt (je Pol/Ader): | 0.5 mm² | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | Querschnitt x Länge: | 0.5 mm² x 6 mm | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 18 2310 | Typ (Hersteller-Typ): | 182310 | AWG max.: | 22 | Hülsenlänge: | 6 mm | Isolationsmaterial (Details): | PP | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Temperaturbereich (Details): | -35 - +105 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001252166, 04021103823101, Cimco, 18 2310, 182310 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01095* | € 0,01645* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0112* | € 0,0168* | | | | | 11 Tage | | | 11 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,0109* | € 0,0168* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,012* | € 0,0179* | | | | Lager 102 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0208* | € 0,0316* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|