Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0115-00-05 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738678-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0115-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
binder 09-0115-00-05 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 723

IP67

Standard: Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M18 x 0.75 · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 723 · Steckverbinder-Bauform: Flanschstecker · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verschlussart (Details): Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
723
Herst.-Teilenr.:
09-0115-00-05
Typ (Hersteller-Typ):
09-0115-00-05
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Flanschstecker
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Verschlussart (Details):
Schraube
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,11*
€ 6,09*
€ 8,95*
ab € 4,00*
€ 6,10*
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 6,84*
€ 3,90*
ab € 4,70*
€ 6,92*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
09 0114 70 05
ab € 13,16*
Zubehör
Binder
09 0114 79 05
ab € 14,67*
Zubehör
Binder
99 0114 75 05
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
09-0114-25-05
ab € 11,66*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,12*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,43*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,10*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,84*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,66*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.