Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; PIN: 5; IP67; Stecker; weiblich; 250V; 6A; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0114
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0114
Artikel-Nr.:
     2805-99-0114-75-05
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0114 75 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 28,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 28,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,15*
Zubehör
Binder
09 0115 300 05
ab € 5,86*
Zubehör
Binder
09 0115 90 05
ab € 6,41*
Zubehör
Binder
09-0115-00-05
ab € 3,87*
Zubehör
Binder
09-0115-80-05
ab € 5,76*
Zubehör
Binder
09 0115 89 05
ab € 8,75*
Zubehör
Binder
09 0115 09 05
ab € 8,19*
Zubehör
Binder
09 0113 70 05
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.