Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-HDS 26 LL/Z D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 26 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741650-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDS 26 LL/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 26 polig
ASSMANN WSW A-HDS 26 LL/Z D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 St.

D-SUB 3-reihig mit Lötkelch für PCB Montage

Glasfaserverstärkt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze 6 µ Gold · Polzahl (num): 26 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Hinweis:
Nur für PCB Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Herst.-Teilenr.:
A-HDS 26 LL/Z
Typ (Hersteller-Typ):
A-HDS 26 LL/Z
Polzahl:
26
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze 6 µ Gold
Gehäuseart:
Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, 2050000250552, ASSMANN WSW, A-HDS 26 LL/Z, 674-0962, VGA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,14*
Lager 102
115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 19,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK15-BK-K
ab € 6,80*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,37*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.