Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-HDS Sub-D Steckverbinder A Stecker , 26-polig , Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW A-HDS Sub-D Steckverbinder A Stecker , 26-polig , Kabelmontage Lötanschluss
ASSMANN WSW A-HDS Sub-D Steckverbinder A Stecker , 26-polig , Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6740962
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDS 26 LL/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 26 polig
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Metall
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.2mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub-Stecker und -Buchsen Assmann für hohe Anschlussdichte mit Lötanschlussklemmen. D-Sub-Stecker und -Buchsen für hohe Anschlussdichte mit Lötanschlussklemmen und Montageflanschen. Diese D-Sub-HD-Buchsen für Kabelmontage besitzen ein Gehäuse aus verzinntem Stahl, einen Isolator aus glasfaserverstärktem Thermoplast PBT gemäß UL94V-0, hauchvergoldete Kontakte und eine Montagebohrung von 3,05 mm auf jeder Seite des Flansches zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Metall
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.2mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, 6740962, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ASSMANN WSW, AHDS26LLZ, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,13*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,14*
2 Tage
115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 19,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK15-BK-K
ab € 6,80*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,37*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.