Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B7771B3-ND3G-75 B7771B3-ND3G-75 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748162-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7771B3-ND3G-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Amphenol B7771B3-ND3G-75 B7771B3-ND3G-75 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.

BNC-Durchgangsbuchse

BNC-Buchse - BNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Frequenz (max.): 1 GHz · Herst.-Teilenr.: B7771B3-ND3G-75 · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: BNC-Durchführung · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Bohrlochmontage · Typ (Hersteller-Typ): B7771B3-ND3G-75

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Frequenz (max.):
1 GHz
Marke:
Amphenol
Impedanz (Integer):
75 Ω
Herst.-Teilenr.:
B7771B3-ND3G-75
Typ (Hersteller-Typ):
B7771B3-ND3G-75
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Bohrlochmontage
Produkt-Art:
BNC-Durchführung
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, amphenol bnc adapter, Amphenol, B7771B3-ND3G-75, 700-9495, BNC Durchführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,53*
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 6,57*
2 Tage
813
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 7,89*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,55*
7 Tage
93
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-208-RFX
ab € 4,71*
Zubehör
Amphenol
245101-01-06.00
ab € 10,17*
Zubehör
Amphenol
31-9-RFX
ab € 4,08*
Zubehör
Amphenol
31-320-RFX
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.