Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B7771B3-ND3G-75 ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111312
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7771B3-ND3G-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, amphenol bnc adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B7771B3-ND3G-75, 1111312, 111-1312
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,46*
    € 5,55*
    € 6,90*
    ab € 2,88*
    € 6,16*
    Lager 139
    811
    € 14,99*
    ab € 3,33*
    € 7,94*
    1 Tag
    75
    Frei Haus
    ab € 5,54*
    € 8,55*
    7 Tage
    75
    € 6,99*
    ab € 10,83*
    € 15,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-208-RFX
    ab € 4,47*
    Zubehör
    Amphenol
    245101-01-06.00
    ab € 10,31*
    Zubehör
    Amphenol
    31-9-RFX
    ab € 4,18*
    Zubehör
    Amphenol
    31-320-RFX
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.