Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T1630 FKIT Elektriker Werkzeugtasche bestückt 18teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829556-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1630 FKIT
EAN/GTIN:
     5013969008753
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
C.K T1630 FKIT Elektriker Werkzeugtasche bestückt 18teilig

Werkzeugtasche mit 18 tlg Profi-Satz für Elektriker

Ein vollständiger Elektriker-Werkzeugsatz mit Dextro-Schraubendreher - alles enthalten in einem prämierten C.K-Techniker-Werkzeugtasche

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Nylon® · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 18teilig

Lieferumfang:
Techniker-Werkzeugtasche,PZ, Größe: 1 x 80 und 2 x 100 mm,PH, Größe: 1 x 80 und 2 x 100 mm,Redline VDE-Seitenschneider 165 mm,Kombizange 175 mm,Spitzzange 175 mm,Dextro VDE-Schraubendreher, Schlitz, Größen: 2,5 x 75 und 4 x 100 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
C.K
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
18teilig
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Elektriker
Produkt-Art:
Werkzeugtasche bestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugmappe nylon, modul werkzeuge, ck werkzeugtasche, 05013969008753, C.K, T1630 FKIT, 255-011, Werkzeugtaschen leer
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,51*
€ 254,07*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,42*
€ 254,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 228,71*
€ 269,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,90*
€ 278,04*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 247,10*
€ 309,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.