| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50338 Herst.-Nr.: T1630 FKIT EAN/GTIN: 5013969008753 |
| |
|
| | |
| Ein vollständiger Elektriker-Werkzeugsatz mit Dextro-Schraubendreher - alles enthalten in einem prämierten C.K-Techniker-Werkzeugtasche Lieferumfang: Techniker-Werkzeugtasche + PZ, Größe: 1 x 80 und 2 x 100 mm + PH, Größe: 1 x 80 und 2 x 100 mm + Redline VDE-Seitenschneider 165 mm + Kombizange 175 mm + Spitzzange 175 mm + Dextro VDE-Schraubendreher, Schlitz, Größen: 2,5 x 75 und 4 x 100 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anwendungsbereich: | Elektriker | Material: | Nylon | Mengenangaben: | 18teilig | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Werkzeugtasche bestückt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 212,94* | € 253,41* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 213,15* | € 253,42* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 213,61* | € 253,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 228,91* | € 267,81* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 229,38* | € 276,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|