| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-831585-BP Herst.-Nr.: 740-8 EAN/GTIN: 4008198900603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KCL Dermatril 740-8 100 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 374
Handschuh Dermatril® Größe 8
Speziell für Labor, Hand- und Produktschutz
Nitril-Einmalhandschuh mit gutem Chemikalienschutz. Durch die angerauten Fingerspitzen ist ein guter Griff gewährleistet, auch bei nassen Teilen. Die hervorragende Passform erlaubt ein langes ermüdungsfreies Arbeiten. Jeder Handschuh ist einzeln gekennzeichnet.
Technische Daten: EN Norm: EN 374 · Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Blau · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Nitril · Material (nur für Titel): Nitril
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | KCL | Farbe: | blau | Material (Handrücken): | Nitril | Material (Handfläche): | Nitril | Material (nur für Titel): | Nitril | Größe (Handschuhe): | 8 | M | EN Norm: | EN 374 | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einweghandschuh dermatril gr.8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, KCL, 740-8, Dermatril, handschuh, handschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,00* | ab € 19,01* | € 35,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 26,06* | € 35,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Box | € 8,95* | ab € 33,63* | € 46,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,09* | € 52,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2606* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|