Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht blau, EN374 Größe 8, 50Paare Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825114
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     074008081C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Hellblau
Handschuhtyp = Chemikalienbeständig
Europäische Sicherheitsnorm = EN374
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 50Paare
Reihe = Dermatril 740
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Hellblau
Handschuhtyp:
Chemikalienbeständig
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
50Paare
Reihe:
Dermatril 740
Lebensmittelecht:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Box
€ 4,00*
ab € 19,01*
€ 35,71*
1 Tag
98
pro Box
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 35,72*
Lager 108
pro Box
€ 8,95*
ab € 33,63*
€ 46,04*
6 Tage
98
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,09*
€ 52,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 46,04*
€ 54,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 42,95*
€ 51,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.