Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, selbstlöschend, Volumen 76 l, BxHxT 380 x 890 x 380 mm, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler, selbstlöschend
Wertstoffsammler, selbstlöschend
Wertstoffsammler, selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     103-111233
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111233
EAN/GTIN:
     4061753276865
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, selbstlöschend, Volumen 76 l, BxHxT 380 x 890 x 380 mm, feuerrot.

Maße Innenbehälter: HxBxT 725 x 340 x 340 mm. Selbstschließende, geruchshemmende Einwurfklappe. Praktische Griffe zum einfachen Anheben des Kopfteiles. Selbstlöschend - gewährleistet Sicherheit. TÜV-geprüft.

eurokraft pro Wertstoffsammler mit einem Fassungsvermögen von 45 Litern und 76 Litern sind die perfekte Lösung für die Mülltrennung in Ihrem Betrieb. Sie werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt, was ihnen eine lange Lebensdauer verleiht. Dank des Inneneinsatzes aus verzinktem Stahlblech können Sie Kunststoffsäcke verwenden. Das erleichtert die Reinigung und Entsorgung. Jeder Wertstoffsammler ist mit einer selbstschließenden Einwurfklappe ausgestattet. Diese verhindert unangenehme Gerüche und sorgt für ein hygienisches Umfeld. Die Sammler sind pulverbeschichtet, um einen optimalen Oberflächenschutz zu gewährleisten. So bleiben sie auch bei intensivem Gebrauch in Topform. Das Kopfteil der Sammler lässt sich mühelos anheben, sodass das Entleeren schnell von der Hand geht. Die unterschiedlichen Wertstoffe werden durch die verschiedenfarbige Beschichtung der Sammler sowie Piktogramm-Aufkleber klar getrennt.

Bestellen Sie auch den passenden Abfallsack im Zubehörbereich.
Weitere Informationen:
Volumen:
76 Liter
Höhe:
890 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
feuerrot RAL 3000
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, abfalltrennsystem stahl, abfalltrenner, eurokraft wertstoffsammler, eurokraft pro, 111233 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.