Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, verzinkt, für Breite 1000 mm, Tragkraft 100 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden, verzinkt
Fachboden, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-116835
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.409.000
EAN/GTIN:
     4047417506301
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, verzinkt, für Breite 1000 mm, Tragkraft 100 kg.

Verstellböden geschlitzt. Längsseiten um 4 x 90 Grad gekantet.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
980 mm
Tiefe:
506 mm
Für Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
580 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 40,59*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 44,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,41*
€ 47,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,77*
€ 51,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,54*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.