| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830933186 Herst.-Nr.: 60.409.000 EAN/GTIN: 4047417506301 |
| |
|
| | |
| Verstellboden für Flügeltürschrank • Stahlblech, 30 mm stark, verzinkt • Inklusive 4 Bodenträger Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 60409000 | Herstellername: | Lista GmbH | Maße B x T x H: | 1000 x 1000 x 53 mm | Tragkraft: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, fachboden stahl, Flügeltüren-Baukastenschrank, Schrank, Flügeltüren-Leergehäuseschrank, Schrank:Flügeltürenschrank, Flugeltürenschrank-Zubehör, 7830933186, 30933186 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,35* | € 40,45* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,82* | € 40,47* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,06* | € 43,92* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,17* | € 47,08* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,45* | € 52,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|