Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren, 4 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren
Artikel-Nr.:
     103-116850
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.723.020
EAN/GTIN:
     4047417510131
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren, 4 Fachböden, lichtgrau.

Sichtfenstertüren, doppelt gekantet und verstärkt.

Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern und Trennwand, Breite 2000 mm. Material: Hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Tragfähigkeiten bis max. 950 kg. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. 4 Verstellböden geschlitzt, BxT 1000 x 580 mm, Tragfähigkeit je 60 kg, verzinkt. Gesamthöhe 1000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
580 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
4 verstellbare Fachböden
Gehäusetraglast:
950 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank, LISTA, 116850 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Schiebetürschrank, Werkstatt-Schiebetürschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,85*
€ 1.227,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,02*
€ 1.280,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,12*
€ 1.286,73*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.144,42312*
€ 1.290,45312*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.380,75*
€ 1.551,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,51*
€ 1.460,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,19*
€ 1.431,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.191,16*
€ 1.417,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,23*
€ 1.369,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,30*
€ 1.327,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,85*
€ 1.271,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.