| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_60.723.020 Herst.-Nr.: 60.723.020 EAN/GTIN: 4047417510131 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Istbreite mm: 2003, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 580 mm | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,91* | € 1.215,11* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,99* | € 1.216,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.139,88* | € 1.268,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,12* | € 1.274,97* | | | | Lager 345 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.142,77312* | € 1.278,65312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|