Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 700 mm, Holz-Optik.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-178744
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631650422
EAN/GTIN:
8713631650422
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 700 mm, Holz-Optik.
Ideal für den Außenbereich dank des praktischen Regendachs. Mit zwei getrennten und verzinkten Innenbehältern. Bodenbefestigung möglich. Abschließbar.
Abfallsammler in moderner Holz-Optik.
Weitere Informationen:
Volumen:
78 Liter
Ausführung:
mit Dach
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
700 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
Holz-Optik
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler, außen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Abfallascher
,
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
außenabfallbehälter bodenmontage
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfalltrennsystem 78l
,
178744 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Betrieb
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Abfalltrennsysteme
,
Außenabfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Müllsammler
,
Mülltrennbehälter
,
Outdoor-Abfallsammler
,
Universalabfallsammler
,
Universalmülleimer
,
Universalmüllsammler
,
Wertstoffcontainer
,
Wertstoffsammelstationen
,
Wertstoffsammlersystem
,
Wertstoffsammlersysteme
,
Wertstofftrennbehälter
,
Wertstofftrennsystem
,
Wertstofftrennsysteme
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 433,72*
€ 537,34*
Lager 9428
2 Tage
172
Frei Haus
ab € 431,76*
€ 537,34*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,48*
€ 537,66*
Lager 328SW
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 453,51*
€ 566,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,66*
€ 639,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,55*
€ 620,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,44*
€ 562,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,48*
€ 503,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter, mit Dach, Volumen 78 l, BxHxT 405 x 1000 x 720 mm, Inneneimer, Kunststoff.
Vepa Bins
8713631650392
ab € 333,09*
Ähnlich
Recycling-Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 1000 mm, grau.
Vepa Bins
8713631650446
ab € 398,04*
Ähnlich
Recyclingstation 'Cubo Jonas', 21 Liter, 7 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 187,60*
Ähnlich
Wertstoff-Sammelstation WS97, Stahl, Antik, 1080x975x375 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 593,22*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem VAR 3 x 48 Liter, Edelstahl
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 819,08*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 3-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,76*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 4-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 707,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen