Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Außenabfallbehälter
>
Artikel
Hundetoilette, Volumen 30 l, HxBxT 2000 x 350 x 480 mm, silbergrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-475169
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
21192
EAN/GTIN:
4030695211920
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Hundetoilette
Hundetoilette, Volumen 30 l, HxBxT 2000 x 350 x 480 mm, silbergrau.
Inklusive Hundekotbeutelspender, Abfallsammler und Standrohr. Ideal für öffentliche Plätze. Einfache Montage.
Lieferumfang - Hundekotbeutelspender aus verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Ausgerüstet mit Dreikantschloss (1 Schlüssel). - Abfallsammler ca. 30 l, aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung. Konsole mit Deckel feuerverzinkt. Ausgerüstet mit Zylinderschloss (1 Schlüssel). Für Rohr- oder Wandmontage. - Standrohr, 3-teilig, feuerverzinkt, zum Einbetonieren. Gesamtlänge ca. 2100 mm.
Lieferung inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
480 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Farbe:
silbergrau
Volumen Abfallbehälter:
30 Liter
Verschlussart:
Dreikantverriegelung inkl. Schlüssel
Befestigungsart:
Wand- und Pfostenmontage
Ausstattung:
mit Deckel
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler, außen
Weitere Suchbegriffe:
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen grau
,
VAR
,
475169 49
,
Abfallbehälter für außen
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsackgestell
,
Abfallsackgestelle
,
Mistkübel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,10*
€ 405,54*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,65*
€ 412,69*
Lager 4445
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 350,37*
€ 450,80*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,63*
€ 495,08*
Lager 711
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 404,45*
€ 520,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,91*
€ 430,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,10*
€ 369,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hundekotbeutel kompostierbar, nach EN 13432, VE 600 Stk, grün.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,06*
Zubehör
Hundekotbeutel, PE, Volumen 3,2 l, BxH 330 x 200 mm, schwarz, VE 2000 Stk.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 41,97*
Zubehör
Hundekotbeutel, PE, Volumen 3,4 l, BxH 350 x 200 mm, rot, VE 1000 Stk.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen