Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Hundetoilette, Beutelspender + Abfallsammler, eisenglim 206843-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206843-YY
Herst.-Nr.:
     21192
EAN/GTIN:
     4030695211920
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Hundetoilette
VAR® Hundetoilette, Beutelspender + Abfallsammler, eisenglimmer Alles für kotfreie Grünanlagen und Parks an einem Ort vereint: Die Hundetoilette VAR® kombiniert den Hundekotbeutelspender DS 2 mit dem 30 Liter-Abfallsammler WR 1. Alle Set-Teile bestehen aus robust verzinktem Stahl für den Außeneinsatz. Ein Standrohr dient als Aufstellbasis der Entsorgungseinheit. Set aus Hundekotbeutelspender DS 2, Abfalleimer WR 1 und Standrohr Hochwertig pulverbeschichteter Beutelspender mit Dreikantschloss Feuerverzinkter Abfallbehälter per Zylinderschloss abschließbar Mit feuerverzinktem 3-teiligem Standrohr, zum Einbetonieren Inkl. Montagematerial Behältertyp = Abfallsammler Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 30 l Behälteröffnung Länge = 121 mm Behälteröffnung Breite = 129 mm Rohrpfosten Höhe = 2100 mm Rohrpfosten Durchmesser = 65 mm Rohrpfosten Material = Stahl Rohrpfosten Oberfläche = feuerverzinkt Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = nein Wasserablauf = nein Bodenklappe = nein Universalhalterung = nein Montage = Zum Einbetonieren Höhe = 620 mm Durchmesser = 300 mm Farbe = eisenglimmer Material = verzinktes Stahlblech Oberfläche = beschichtet Eigengewicht = 27,6 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
129 mm
Behälteröffnung Länge:
121 mm
Behälter Volumen:
30 l
Farbe:
eisenglimmer
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallsammler
Bodenklappe:
nein
Durchmesser:
300 mm
Eigengewicht:
27.6
Einsatzbereich:
Außenbereich
Flüssigkeitsdicht:
nein
Höhe:
620
Material:
verzinktes Stahlblech
Montage:
Zum Einbetonieren
Oberfläche:
beschichtet
Rohrpfosten Durchmesser:
65 mm
Rohrpfosten Höhe:
2100 mm
Rohrpfosten Material:
Stahl
Rohrpfosten Oberfläche:
feuerverzinkt
Universalhalterung:
nein
Wasserablauf:
nein
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
365.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,10*
€ 405,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,65*
€ 412,69*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 350,37*
€ 450,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,63*
€ 495,08*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 404,45*
€ 520,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,72*
€ 533,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,70*
€ 482,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 41,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.