Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer, Stahl, für Volumen 120 l, fahrbar, HxBxT 985 x 370 x 330 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer, Stahl
Müllsackständer, Stahl
Müllsackständer, Stahl
Müllsackständer, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-505521
Herst.-Nr.:
     3603
EAN/GTIN:
     4030695036035
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer, Stahl, für Volumen 120 l, fahrbar, HxBxT 985 x 370 x 330 mm.

Robustes Stahlgestell mit Bodenplatte. Sackbefestigung durch selbstspannende Bügel.

Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
fahrbar
Höhe:
985 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
330 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsammelwagen, Abfallwagen, Müllbeutelwagen, Müllsackwagen, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Müllsackständer Rollensatz, Rollensatz Müllsackständer, Rollenuntersatz Müllsackständer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, VAR, 505521 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsackwagen, Abfallsammler, Müllbeutelständer, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,03*
€ 92,11*
Lager 103
75
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 93,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,56*
€ 94,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 95,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,38*
€ 95,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.