| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-522628 Herst.-Nr.: EK9128MT-15L+15L EAN/GTIN: 4061753281517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tretabfallsammler, Volumen 2 x 15 l, BxHxT 404 x 492 x 321 mm, Edelstahl, 2fach-Sammler.
Seitengriffe für einfache Bewegung. Deckel mit Arretierung und Soft-Close. Anti-Rutsch-Beschichtung für mehr Stabilität. Inneneimer mit Öse zur Müllsackbefestigung und Tragegriff.
Formschöne Wertstoffsammelbehälter aus gebürstetem Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Effekt. Optimal für den Einsatz in Büro und Betrieb. 2 Innenbehälter mit je 15 l Volumen.
Anti-Fingerprint-Beschichtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 2x15 Liter | Höhe: | 492 mm | Breite: | 404 mm | Tiefe: | 321 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Ausstattung: | Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, EKO, 522628 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |