Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Außenabfallsammler, dreieckig, Volumen 32 l, mit Inneneinsatz, schwarzgrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-545655
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
21450
EAN/GTIN:
4030695214501
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Außenabfallsammler, dreieckig, Volumen 32 l, mit Inneneinsatz, schwarzgrau.
Inklusive Inneneinsatz aus verzinktem Stahl. Mit drei Füßen für Luftzirkulation unter dem Gerät. Für innen und außen geeignet.
Die etwas andere Form eines Abfallsammlers, der auch einmal in der Ecke stehen kann. Verschiedene Farben können nebeneinander als Entsorgungsblock kombiniert werden. Der Abfallbehälter wurde aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt. Am unteren Ende sind drei Füße für eine Luftzirkulation angebracht. Außerdem ist das Gerät mit Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech (ca. 32 l Inhalt) ausgestattet. Das Kopfteil besitzt ein Vierkantschloss, ein Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Volumen:
32 Liter
Höhe:
900 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
365 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
schwarzgrau RAL 7021
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Wertstofftrennung, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 32l
,
VAR
,
545655 49
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Wertstoffcontainer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 311,28*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,81*
€ 350,54*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,37*
€ 351,12*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,31*
€ 355,75*
Lager 711
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 297,23*
€ 384,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 100 l, LxB 800 x 800 mm, Materialstärke 40 µm, blau, VE 250 Stk.
Deiss
90316
ab € 77,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen