Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenabfallsammler, dreieckig, Volumen 32 l, mit Inneneinsatz, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenabfallsammler, dreieckig
Außenabfallsammler, dreieckig
Artikel-Nr.:
     103-545658
Herst.-Nr.:
     21453
EAN/GTIN:
     4030695214532
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Außenabfallsammler, dreieckig, Volumen 32 l, mit Inneneinsatz, silber.

Inklusive Inneneinsatz aus verzinktem Stahl. Mit drei Füßen für Luftzirkulation unter dem Gerät. Für innen und außen geeignet.

Die etwas andere Form eines Abfallsammlers, der auch einmal in der Ecke stehen kann. Verschiedene Farben können nebeneinander als Entsorgungsblock kombiniert werden. Der Abfallbehälter wurde aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt. Am unteren Ende sind drei Füße für eine Luftzirkulation angebracht. Außerdem ist das Gerät mit Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech (ca. 32 l Inhalt) ausgestattet. Das Kopfteil besitzt ein Vierkantschloss, ein Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Volumen:
32 Liter
Höhe:
900 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
365 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,86*
€ 310,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,62*
€ 312,95*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,40*
€ 355,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 355,12*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 299,63*
€ 383,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 76,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.