Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Registraturschrank
>
Artikel
Hängeregistraturschrank ACURADO, verzinkt, 2-bahnig, 4 Schübe, lichtgrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-545772
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
11934-312|S10000
EAN/GTIN:
4050646006184
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank ACURADO, verzinkt, 2-bahnig, 4 Schübe, lichtgrau.
Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen. Auszugsperre. Frontbündig einschlagende, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste. Belastbarkeit je Schub 50 kg.
Stahl-Schubladenschrank ACURADO, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen verzinkt, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln. 4 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, HxBxT 1357 x 787 x 590 mm.
Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1357 mm
Breite:
787 mm
Tiefe:
590 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech, verzinkt
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Hängeregistraturschübe:
4 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
2-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Schränke und Regale Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Hängeregistraturschrank
,
Registratur-Schrank
,
Registraturschrank
,
Schubfach-Schrank
,
Schubfachschrank
,
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
hängeregistraturschrank h1357xb787xt590mm 2-bahnig
,
hängeregisterschrank
,
hängeregisterschrank 4 schübe
,
C+P
,
545772 49
,
Ablage
,
Ablagen
,
Ablagenschrank
,
Ablagenschränke
,
Arbeitsplatzschrank
,
Arbeitsplatzschränke
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Dokumentenschrank
,
Dokumentenschränke
,
Hängemappenschrank
,
Hängemappenschränke
,
Hängeregister
,
Hängeregisterschränke
,
Hängeregistratur
,
Hängeregistraturen
,
Hängeregistraturschränke
,
Karteischränke
,
Registraturschränke
,
Schrank
,
Schränke
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 425,55*
€ 481,90*
Lager 103
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,86*
€ 482,65*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,38*
€ 499,26*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,76*
€ 501,41*
Lager 827
30 Tage
18
Frei Haus
ab € 445,54*
€ 501,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,90*
€ 541,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,01*
€ 530,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,86*
€ 497,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1045xB433xT590mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
12423-311|S10001
ab € 266,81*
Ähnlich
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB433xT590mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
12434-311|S10000
ab € 306,13*
Ähnlich
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H733xB433xT590mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
12412-311|S10001
ab € 249,24*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank ACURADO, 1-bahnig, 2 Schübe, schwarzgrau.
C+P Möbelsysteme
12412-311|S10000
ab € 267,87*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank ACURADO, 1-bahnig, 2 Schübe, weißaluminium.
C+P Möbelsysteme
12412-311|S10004
ab € 290,05*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank ACURADO, 1-bahnig, 3 Schübe, schwarzgrau.
C+P Möbelsysteme
12423-311|S10000
ab € 283,87*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank ACURADO, 1-bahnig, 3 Schübe, weißaluminium.
C+P Möbelsysteme
12423-311|S10005
ab € 310,26*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank ACURADO, 1-bahnig, 4 Schübe, schwarzgrau.
C+P Möbelsysteme
12434-311|S10004
ab € 326,15*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank ACURADO, 1-bahnig, 4 Schübe, weißaluminium.
C+P Möbelsysteme
12434-311|S10001
ab € 357,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen