Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank ACURADO, 1-bahnig, 2 Schübe, weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank ACURADO
Hängeregistraturschrank ACURADO
Hängeregistraturschrank ACURADO
Artikel-Nr.:
     103-545666
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12412-311|S10004
EAN/GTIN:
     4025314217391
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Hängeregistraturschrank ACURADO, 1-bahnig, 2 Schübe, weißaluminium.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen. Auszugsperre. Frontbündig einschlagende, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste. Belastbarkeit je Schub 60 kg.

Stahl-Schubladenschrank ACURADO, als Hängeregistraturschrank. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Voll ausziehbare Schubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste, für Hängehefter DIN A4. Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 60 kg je Schub. Inklusive Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln. Inneneinrichtung in Lichtgrau RAL 7035. Zwei hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
733 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
590 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Frontfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
1-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregisterschrank einbahnig 2 auszüge, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 1-bahnig, C+P, 545666 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,05*
€ 357,38*
Frei Haus
ab € 296,31*
€ 369,93*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,10*
€ 381,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,31*
€ 400,63*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,86*
€ 404,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,45*
€ 373,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10001
ab € 414,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10000
ab € 476,71*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10001
ab € 385,13*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10000
ab € 409,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10004
ab € 446,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10000
ab € 443,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10009
ab € 484,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10001
ab € 510,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10003
ab € 554,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.