Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, 85/60 Lock-Tag, VE 3 Stk, Messing.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss
Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     103-651456
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80632
EAN/GTIN:
     4003318806322
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Vorhängeschloss, 85/60 Lock-Tag, VE 3 Stk, Messing.

Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels. Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien. Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften.

Das Vorhängeschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing , der Bügel aus gehärtetem Stahl. Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service).

Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Auf Anfrage werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gesamthöhe:
91 mm
Bügelhöhe:
35 mm
Bügelweite:
33 mm
Bügelstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, 651456 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 18,24*
€ 23,86*
2 Tage
48
1
€ 5,45*
ab € 18,37*
€ 23,97*
3 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 19,63*
€ 25,60*
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 19,73*
€ 25,62*
Lager 103
48
3
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,725
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,22334*
€ 32,39577
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
80619
ab € 8,23*
Ähnlich
ABUS
80629
ab € 8,70*
Ähnlich
ABUS
80631
ab € 13,49*
Ähnlich
ABUS
2434
ab € 8,90*
Ähnlich
ABUS
2444
ab € 9,53*
Ähnlich
ABUS
2456
ab € 11,43*
Ähnlich
ABUS
80630
ab € 10,02*
Ähnlich
ABUS
2477
ab € 15,37*
Ähnlich
ABUS
2496
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.