Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger, S 12000 AVR, Benzin, Honda GX630 E-Start, 230/400 V, 4,5 / 9,5 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger
Stromerzeuger
Artikel-Nr.:
     103-726553
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PD123TH200I
EAN/GTIN:
     8018539087289
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger, S 12000 AVR, Benzin, Honda GX630 E-Start, 230/400 V, 4,5 / 9,5 kW.

Automatische Spannungsregulierung (AVR). Komfortable E-Start-Funktion. Robuste und langlebige Ausführung für den Dauereinsatz. Langlebiger Honda-OHV-Industriemotor. Digitale Multifunktionsanzeige (Betriebsstundenzähler, Spannung und Frequenz). Automatische Spannungsregulierung (AVR). Großtank 26,5 l für bis zu 16 Stunden Laufzeit.

Seit Jahrzehnten sind die Pramac-Stromerzeuger der S-Baureihe die zuverlässige mobile Stromquelle für Profis im Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Robustheit, Langlebigkeit und Sicherheit zeichnen diese Geräte aus. Technische Ausstattung: Honda-OHV-Industriemotoren, stabiler Stahlrohrrahmen mit innenliegenden Rädern und klappbarem Transportbügel. Großtank mit 26,5 Liter für bis zu 16 Stunden Laufzeit. Im Bedienpanel integrierte, unverlierbare Kurzbetriebsanleitung als Kunststoffkarte. COP-Leistung: 11,83 kVA (400 V) bzw. 5 kVA (230 V). Laufzeit bei 50% Output: 5,67 Std. Länge x Breite x Höhe 960 x 641 x 667 mm. Gewicht 165 kg.

Auswahlhilfe: Addieren Sie die maximale Leistung (Watt) aller gleichzeitig zu betreibenden Verbraucher. Beachten Sie, dass induktive elektrische Verbraucher wie z.B. Elektromotoren einen zum Teil vielfachen Anlaufstrom benötigen (3 - 5fach). Wählen Sie das Modell mit ca. 1/4 höherer Leistung als benötigt.
Weitere Informationen:
Länge:
960 mm
Breite:
641 mm
Höhe:
667 mm
Spannungsart:
Lichtstrom und Drehstrom
Spannung:
230 / 400 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.688 m³
Tankvolumen:
24 Liter
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Steckdosentyp:
1x230 V Schuko, 2x230 V CEE 16 A, 1x400 V CEE 16 A
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat pramac, Pramac, 726553 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen, Synchrongenerator, Synchrongeneratoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.997,51*
€ 4.190,56*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.935,23*
€ 4.191,48*
Frei Haus
ab € 4.018,59*
€ 4.195,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.191,48*
€ 4.987,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.087,19*
€ 4.863,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.046,32*
€ 4.815,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.979,59*
€ 4.735,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.935,23*
€ 4.682,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.